接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809337 品番3RH2344-2AF00
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は最大 110 V ac です。取り外し可能な補助スイッチを備えています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 〜 60 Hz です 保護クラス IP は IP20

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4 NC + 4 NO●コード番号:213-0572 アズワン品番65-7281-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする