※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3708
注文コード68809450
品番M/146063/M/600
参考基準価格(税別)¥346,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります