基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809730 品番658854613080
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9787 アズワン品番65-7490-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする