※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径25mm レース幅15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68811394 品番NU 205 ECP/C3
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:27kN●行数:1●動定格荷重:32.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:3.35kN●コード番号:195-9659 アズワン品番65-7981-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする