MagSafe対応 PDポート付きType-C接続カードリーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68811411 品番 BSCR520MGBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

持ち運びに便利なMagSafe対応のType-C接続カードリーダ。給電ポート付きでスマホを充電しながらデータ転送が可能。横置き出来るスタンド機能付きで、動画視聴時にも卓上スタンドとして利用可能。

電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン・スマートフォン推奨の電源アダプターの出力より5W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。
PD最大入力:100W(USB PD 3.0)
PD最大出力:95W(USB PD 3.0)
通信速度
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)
USB 2.0:最大480Mbps(規格値)
USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)55 規格VCCI Class B適合品 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×17×65(突起部を除く) 機能メディア間コピー(スロット個別認識) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間1年間 動作温湿度範囲【温度】5〜40℃【湿度】5〜90%(結露なきこと) 対応メディアSD/SDHC/SDXC・microSD/microSDHC/microSDXC (※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません) ケーブル長(cm)13 動作電圧(V)5.0(バスパワー)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする