電源供給方式
バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン・スマートフォン推奨の電源アダプターの出力より5W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。
PD最大入力:100W(USB PD 3.0)
PD最大出力:95W(USB PD 3.0)
通信速度
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)
USB 2.0:最大480Mbps(規格値)
USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
付属品取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)55
規格VCCI Class B適合品
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×17×65(突起部を除く)
機能メディア間コピー(スロット個別認識)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
保証期間1年間
動作温湿度範囲【温度】5〜40℃【湿度】5〜90%(結露なきこと)
対応メディアSD/SDHC/SDXC・microSD/microSDHC/microSDXC (※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません)
ケーブル長(cm)13
動作電圧(V)5.0(バスパワー)