基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード68812636 品番SFML-110-T2-S-D-LC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2149 アズワン品番65-7563-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする