基板接続用ソケット 4 極 4.191mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード68812776 品番IPBS-104-01-T-S-GP
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:4.191mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:229-5068 アズワン品番65-7569-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする