基板接続用ソケット 48 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード68812837 品番PESC-04-40-04-01-L-VT
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5151 アズワン品番65-7570-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする