同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード68813160 品番531-40188
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●シリーズ:531-40188●コード番号:220-5530 アズワン品番65-7715-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする