同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 注文コード68813510 品番5227161-3
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319 アズワン品番65-7765-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする