同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68813555 品番636210050300
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4513 アズワン品番65-7377-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする