※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数10
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(24) 24連用
注文コード68813615
品番SS5Y5-10SEA-10U-C8B24-NA
参考基準価格(税別)¥81,130
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます
他の種類を見る