MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PCバッグ/キャリングバッグ
MOTTERUの ガジェットポーチ
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア アーモンドミルク(MOT-ACCPCH02-AM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68816006
品番
MOT-ACCPCH02-AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾
イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチ
カバンにつけて持ち運べるカラビナ付
シンプルなデザインで推し活にも
マチがあり使いやすい
材質
本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金
質量(g)
30(パッケージ込み)
本体質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×44×74(引手を除く)
保証期間
初期不良のみ