曜日別特売
LC2D65AEHE 可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 68817509

可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68817509品番LC2D65AEHE
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。
Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。
特長と利点:
内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路
TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
可逆コンタクタとは
可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。
TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか
はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3997アズワン品番65-7317-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする