丸型コネクタ 17極 M23 フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68817825 品番AEGA113NN00000201000
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピン丸形コネクタは、623 レセプタクルファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 25.6 mm です

仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle●コード番号:205-0047 アズワン品番65-7582-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする