仕様専用APP:Charger Connect
セット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書
型式BT-10
質量(g)15
電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)
ケーブル長(m)3
表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧
対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズ
インターフェースXH2.54-4P
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20
保証期間1年
BluetoothVersion4.2
待機電流<10mA
通信距離(m)Bluetooth:<10