MR5-24WTZ-5000K オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック 68821290

MR5-24WTZ-5000K オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック 68821290
MR5-24WTZ-5000K オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック 68821290
MR5-24WTZ-5000K オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック 68821290

オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式注文コード68821290品番MR5-24WTZ-5000K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!
高輝度LED使用!明るさ抜群!
取付場所を選ばない多目的ライト
・特許出願中商品
・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
・サビや劣化に強いシリコン製
・屋外でも使用可能
・防水等級IP67
・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能
・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要
・1巻5m
・結露防止対策済み
・長時間のエージングテスト済み
・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き
・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
・DC24V専用
・1年保証

セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする