「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。 ・全合成ベースオイルを採用 安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。 ・湿式クラッチへの対応 クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。 ・幅広い車種に適合 各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車〜高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。 ・優れたシール材との適合性 様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。 ・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能 全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。