画像準備中

メロウ5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68823679 品番FLR40S・EX-L/M-H
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合電子点灯管:不要 質量(kg)0.25 管径(Φmm)32 口金G13 全光束(Lm)3450 ランプ電流(A)0.42 定格ランプ電力(W)40 管長(mm)1198 光源色3波長形電球色 光源寿命12000時間 適合点灯管不要 光色電球色(3000K Ra:84)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする