長袖ブラウス RB4138

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68824902 品番RB4138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

花弁のようなリボンがフェミニンな印象を醸し出す。

ピンク サイズ5号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(フルダルピケ) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 バスト(cm)89 アズワン品番64-6271-82 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする