ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス RB4138
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68824927
品番
RB4138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
花弁のようなリボンがフェミニンな印象を醸し出す。
色
ピンク
サイズ
9号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、透け防止・UVカット素材、防汚加工、リボン取り外し可能
混率(%)
ポリエステル85、綿15(フルダルピケ)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
96
アズワン品番
64-6271-84
性別
女性用