画像準備中

超透明エポキシ樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 68825900 品番 FRPE-001-02000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。
封入物注型・顔料混入に最適です。

用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃〜25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 容量(g)2000 硬化時間(分)20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする