※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1CB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68827753 品番 10S-1CB40N90
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダー径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動・片ロッド形 内径(Φmm)40 ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式CB(クレビス形) クッションあり シリーズ10S-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする