シューター ステューター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65m) 号数3.5 注文コード68831326 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は号数など5種類から選べます 他の種類を見る

・ポンド別推奨フィッシングスタイル
55lb.:バズベイト・バイブレーション・トップウォーター
60lb.:バジンフロッグ・チャターベイト・テキサススイミング
70lb.:フロッグ
80lb.:フロッグ・フリッピング
85lb.:パンチング
それぞれのルアーが持つ性能を”STUTER”が引き出します。
・Smooth Surface加工(SSP)がもたらす極上の滑らかさにより、ガイド抵抗が低減されキャストコントロールがアップします。また、ちょうちん釣りなどでストレスになる引っ掛かり感やノイズが解消されます。
・バスが身を潜める障害物やベジテーションへ溶け込むカラーを選択。グラデーションステルスカラーを利用したカモフラージュ効果でバスを欺く。

材質PE グラデーションステルス 号数3.5 標準強力(lb)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする