曜日別特売
10S-1LB80N70T 空気圧シリンダ 10S-1LB ParkerTAIYO 68834324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1LB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)70
シリンダー径(Φmm)80
ロッド先端ねじおねじ
内容量1個注文コード68834324品番10S-1LB80N70T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,250販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダー径(Φmm)80シリンダストローク(mm)70作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)80ロッド先端ねじおねじ取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションありシリーズ10S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする