ベスト AV1821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68836075 品番 AV1821
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ポケット口のリボンデザインでさりげない可愛らしさを演出。
高機能素材「エアコンボディ(TM)」を使用した清涼感抜群のトップスは、立体感のある組織に2色のウィンドーペーンがすっきり爽やかな印象。
リボンデザインやラインストーン付き釦でキュートに仕上げました。
ホワイトにはブラックとピンク、ブラックにはホワイトとブルーのウィンドーペーンが爽やかな印象。
下着の透けを防止、紫外線もカットし通気性の良い組織で清涼感をアップ。
衣服内の湿気を吸収・拡散、爽やかな着心地で太陽熱を反射し、衣服内の温度上昇を抑制。
乾きが早く、アイロンの手間も掛からないイージーケア素材。

ホワイト×ピンク サイズ5号 仕様左胸箱ポケット、両脇アウトポケット、背ベルト付、背抜き仕立て 混率(%)ポリエステル78、アセテート22(ABウィンドペーン) 肩幅(cm)32 着丈(cm)49 バスト(cm)82 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする