※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCA100N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 スイッチZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m) 注文コード68836205 品番10S-1RCA100N10-N2
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど292種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動・片ロッド形 スイッチZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m) ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする