サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
ウェットスーツ専用・コート&革ジャン専用ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68836400
品番
NUS-44 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ウェットスーツ用ハンガー
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
68
質量(g)
208
縦(mm)
280
横(mm)
445