サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
シンプルハンガー10P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
68836427
品番
SI-10 CF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キャミソール、タンクトップも掛けられる
材質
ポリプロピレン
色
カラフル
高さ(mm)
7
質量(g)
37
縦(mm)
185
横(mm)
390