極 冷凍ごはん容器 大・W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838649 品番K783W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。大盛り容量の250g。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍・解凍法の指南付。底のご飯のべたつきを防ぐすのこパーツつき。薄くて丸みのある形状でムラ無く均一にご飯を温められます。

材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)46 質量(g)124 縦(mm)114 横(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする