I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807

I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807
I-618 冷蔵庫整理トレー  クリア 伊勢藤 68838807

冷蔵庫整理トレー クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68838807品番I-618
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

サッと収納、サッと取り出し!
冷蔵庫内をスマートに整理できます。
底は波形状なので液漏れしてもベタつきにくい。
片手でも取り出しやすいデザインです。

材質ポリスチレンクリア高さ(mm)96質量(g)156縦(mm)268横(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする