イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
イノマタ化学の しゃもじ
なるほどしゃもじペア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
68839044
品番
1150
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
表面の凹部(ディンプル)でごはんがつきにくいしゃもじ
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
16
質量(g)
39
縦(mm)
80
横(mm)
235