画像準備中

直管ランプシステム用ランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別40W形 光色昼光色 注文コード68839167 品番LDL40TD/25/23-02K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は種別・光色など4種類から選べます 他の種類を見る
種別40W形 口金GX16t-5 定格消費電力(W)25 相関色温度(K)6700 全光束(Lm)2300 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする