東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
直管ランプシステム用ランプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68839185
品番
LDL40TW/25/22-02K
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
40W形
口金
GX16t-5
定格消費電力(W)
25
相関色温度(K)
4000
全光束(Lm)
2200
光色
白色
電球の種類
LED