仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)160
質量(kg)1.5
色反射板/白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)
ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
光束(Lm)2350
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
ガードFBG-21000
距離照射面:0.1
カテゴリー逆富士器具
調光範囲約20%〜100%