Kawasaki
Kawasakiの オイル・ケミカル・補修
Kawasakiの バイク用オイル
Kawasakiの フォークオイル/サスペンションオイル
フォークオイル 00M01
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
68839744
品番
J44091-0025
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。
旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途
倒立フォーク用
サイズ
4L
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※商品は予告なく仕様や価格を変更したり、販売を終了する場合があります。