※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数7
型式(11) 裏配管形
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68839786
品番SS5Y5-11S4V-07D-C6-NA
 
参考基準価格(税別)¥66,610
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様が92種類から選べます
他の種類を見る