11/22より値下げ!現場を応援
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm Festo 68840268

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:80mmCRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68840268
品番
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥59,069
販売価格(税別)値下げ
¥53,699

Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:80 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意

仕様
●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9671
アズワン品番
65-8002-32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする