※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(3) SIユニット プラスコモン、7/8インチコネクタ電源、I/Oユニット連数:(-) オプションなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68840626
品番SS5Y5-10S6EA3-04B-C8-NA
 
参考基準価格(税別)¥120,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様が868種類から選べます
他の種類を見る