光ファイバセンサ 10 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841047 品番E3NX-FA54
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

E3NX-FAスマートファイバアンプユニット
E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。
高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮

仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842 アズワン品番65-7316-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする