ボトルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード68841564 品番PVPF7
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。

材質表地:合成皮革、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×205 デザインディノサウルスピクチャー
注意
※無理に大きなもの入れたり、先のとがったものを入れると製品にキズがつき破損する場合があります。
※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れをふき取って下さい。
※このケースは、防水加工はされておりませんので、ケース内の溜まった水分が染み出てくる場合もあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする