リストコンプライアンサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68844958 品番RCC-001-BSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。
ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。
かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。
X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。
挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。
部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。

用途
VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て
航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ
質量(g)80 寸法L(mm)- 外径(Φmm)デバイス:45 プレートアーム側プレート:位置合わせ用の小さな凸付き、グリッパ側プレート:位置合わせ用の小さな凹付き 使用温湿度範囲0〜55℃、0〜90%(結露なきこと) 許容荷重(N[kgf])圧縮方向:294[30]、引張方向:49[5] RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)2(19.6N) エレメント種類ゴム:HCL-01
注意
※L寸法はエンドエフェクタ取付け面から弾性の中心までの距離です。ご使用に際しては作用点(挿入時の接触点)と弾性の中心を合致させてください。
※RCC-001-BSLは、水平方向誤差のみ修正するデバイスです。
※ロボット等の移動時の加減速により、RCCデバイスのゴムエレメントの横揺れが発生する場合があります。(ロボットの移動による加減速のある場合は、ロックアップRCCデバイスをご利用ください。)
※挿入する部品の先端と弾性の中心が一致するように取付けてください。
※デバイス損傷の原因となりますので、各方向誤差修正量以上の変位および回転方向トルクをデバイスにかけないようにしてください。
※RCC-001-BSL-BSは構造上ストッパが1本しか装着できませんので、回転方向の変位規制ができません。このため、14deg以上の回転変位を加えないよう、特にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする