※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転型サーボモーター Σ-Xシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68846069 品番SGMAV-08ADA21【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥75,90036,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)0.75 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート 用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 最大トルク(N・m)(瞬時)7.16 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0〜40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20〜80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)2.39 連結方式直結 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.769(0.94) パワーレート(kW/s)(定格)74.1 許容角加速度(rad/s2)31000 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])0.487 定格電流(Arms)(瞬時最大)16.6 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする