ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝幅(mm)450 ピッチ(mm)12.5 適合荷重(横断/側溝)T-2/T-2 注文コード68847275 品番OSG4-NS 32-45F-P12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は溝幅・ピッチ・適合荷重など119種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです

溝幅(mm)450 質量(kg)44.6 ピッチ(mm)12.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×994×32 質量(kg/枚)44.6 材質SUS304 長さ(mm)994 適合荷重(横断/側溝)T-2/T-2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする