※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(AA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:-
注文コード68850514
品番SS5Y5-10T-08DS-C8AA-NA
 
参考基準価格(税別)¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様が202種類から選べます
他の種類を見る