※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数9
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68850645
品番SS5Y5-10T-09US-C6B-NA
参考基準価格(税別)¥45,540
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が202種類から選べます
他の種類を見る