SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68857958 品番EHB-EX-SFPGBW-P
参考基準価格(税別)¥30,690 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。
この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

付属品安全にお使いいただくために:1枚 仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm 質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19 外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0 ポート数1ポート 適合規格VCCIClassB コネクタ形状1芯LCコネクタ 定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99 接続方式1000BASE-BX 入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3 対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】- 動作環境温度:0℃〜50℃湿度:5%〜95%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40〜85℃/5〜95%(ただし結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57 ネットワークタイプIEEE802.3z 通信速度1000Mbps 伝送距離10km 発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490 MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000 許容損失(dB)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする