ELD-XED010UBK Desktop Drive USB3.0 PC&TV web限定モデル エレコム 68858247

ELD-XED010UBK Desktop Drive USB3.0 PC&TV web限定モデル エレコム 68858247 ELD-XED010UBK Desktop Drive USB3.0 PC&TV web限定モデル エレコム 68858247

Desktop Drive USB3.0 PC&TV web限定モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68858247 品番ELD-XED010UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク。

付属品USB3.0ケーブル(約100cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド、ACアダプター 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 容量1TB 適合規格PSEマーク表示 対応OSWindows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2012(64bit) , 2012 R2(64bit) / Windows Server 2008(64bit/32bit) , 2008 R2(64bit) / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 外形寸法幅120mm×奥行き183mm×高さ35mm コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 型番ELD-XED010UBK 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 保証期間1年 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 セキュリティセキュリティスロット インターフェイスUSB3.0/2.0 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする