光ファイバーケーブル/マルチモード/10G/LC-LC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68860243 品番 OC-LCLC5OM3/1
参考基準価格(税別)¥24,930 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/マルチモードGI/10G対応OM3)

ケーブル長(m)1 芯数2 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 ファイバータイプマルチモード トラスコ品番835-7604 規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX 材質(シース)PVC ケーブル外径(Φmm)2 コア径(μm)50(光ファイバー) クラッド径(μm)125(光ファイバー) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする